https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-BR-KT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobFpDOHhNRFV4Tnpnd05ETTFNVFV4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDlMVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJmOTliOTc4YjJhMGRhMDYyMGM2NmZhODk0NGEyMTA5MmFkN2Y0Mjk1MmZlYzlmNWJkM2Y0OTQ2ZDU0OTQ1MDA
FAG
FAG
KT921-MPA
FAG FAG
Popis
FAG KT921-MPA
Thrust Roller Tapered Bearing; 9-1/4" Bore 1; 9-1/4" Bore 2; 21-1/2" Outside Diameter; 5" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
KT921-MPA
BDI #
22391347
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/KT921-MPA/p/22391347
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
156,1
EAN
4054369206722
Vnútorný priemer 1 - palce
9.25
Vnútorný priemer 1 – milimetre
234.95
Vnútorný priemer 2 - palce
9.25
Vnútorný priemer 2 – milimetre
234.95
Vonkajší priemer - palce
21.5
Vonkajší priemer – milimetre
546.1
Výška – palce
5
Výška – milimetre
127
Točivý element
Tapered Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Brass
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Solid Brass Cage | Washer Guided | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.80
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Tapered
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Tapered
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
344.14118
Dlhý popis
Thrust Roller Tapered Bearing; 9-1/4" Bore 1; 9-1/4" Bore 2; 21-1/2" Outside Diameter; 5" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov