https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOTHRBRG-RASSYPR-STL-WC-NBXI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJneE9TOHhNRFV4Tnpnd05qTTRNekV6TkM5SlRrUkpTMDlVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmVjBOZlRrSllTVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDQwMjE0MzJkMzFiM2ViMmI3YzRkNmUxYWZjZmE5MDk5ZWMxNWVhNjcwZDFiNzY1ODA0ZmQ2Y2I1ODYxMzUwNw
IKO
IKO
NBXI 2030Z
IKO IKO
Popis
IKO NBXI 2030Z
Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
NBXI 2030Z
BDI #
18202912
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/NBXI-2030Z/p/18202912
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
0,175
EAN
4549557063008
Vnútorný priemer 1 - palce
0.787
Vnútorný priemer 1 – milimetre
20
Vnútorný priemer 2 - palce
0.787
Vnútorný priemer 2 – milimetre
20
Vonkajší priemer - palce
1.457
Vonkajší priemer – milimetre
37
Výška – palce
1.181
Výška – milimetre
30
Točivý element
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.80.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Combination
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Váha / libry
0.3858
Dlhý popis
Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov