https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-NTH-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaU1pOHhNRGN4TVRJMk16YzNNamN3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZUbFJJWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MzAxNGIyMGIxODA2OTA1Njg1ZjZhYTRjYzMxZDdjNTk3OGI3NjFkYmQyYzQ4NTdkYWNmNTVhOTQzN2Q1MTJj
KOYO
KOYO
NTH-4876
KOYO KOYO
Popis
KOYO NTH-4876
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 3.005" Bore 1; 3.005" Bore 2; 4.69" Outside Diameter; 3/8" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Katalógové číslo výrobcu
NTH-4876
BDI #
1088191
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/NTH-4876/p/1088191
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
JTEKT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171500
Váha / Kilogram
0,26
EAN
0605790192760
Vnútorný priemer 1 - palce
3.005
Vnútorný priemer 1 – milimetre
76.327
Vnútorný priemer 2 - palce
3.005
Vnútorný priemer 2 – milimetre
76.327
Vonkajší priemer - palce
4.69
Vonkajší priemer – milimetre
119.126
Výška – palce
0.375
Výška – milimetre
9.525
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.60
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Thrust Cylindrical
URL výrobcu
https://jtekt-na.com
Číslo položky výrobcu
NTH-4876
Váha / libry
0.69
Dlhý popis
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 3.005" Bore 1; 3.005" Bore 2; 4.69" Outside Diameter; 3/8" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov