https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NX-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJoa09TODVPREV5TXprM09UZ3hOekkyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMDVZWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTBkM2IyMjNmMDU2ZTk4NGQ3NmIwYmFjM2E1MjM5NDQzZTI4ZDlhYWJlMGM4N2JjYzAyNzkzY2UzMGY5OTQ2
INA
INA
NX15-XL
INA INA
Popis
NX 15
Combination Bearing; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 28MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
0001565900000
BDI #
1412022
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/NX15-XL/p/1412022
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171537
Váha / Kilogram
0,051
EAN
4047643240208
Vnútorný priemer 1 - palce
0.591
Vnútorný priemer 1 – milimetre
15
Vnútorný priemer 2 - palce
0.591
Vnútorný priemer 2 – milimetre
15
Vonkajší priemer - palce
0.945
Vonkajší priemer – milimetre
24
Výška – palce
1.102
Výška – milimetre
28
Točivý element
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
Yes
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.80.00.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Combination
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
NX15
Váha / libry
0.106
Dlhý popis
Combination Bearing; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 28MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov