https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-T-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnd09DOHhNRFExTXprMU1UQXlNVEE0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDI1MGM1ZDQ4NWI1YzU5OGFmYTlkODhiYzBiY2Y5NzM3ODg3MTU3NzcyM2JmNmZhMjNjYzAyOTc0MmY0MTI3MA
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
T-756
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING T-756
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 10" Bore 1; 10.098" Bore 2; 20" Outside Diameter; 3-3/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
T-756
BDI #
210267
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/T-756/p/210267
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
105
EAN
0644075099745
Vnútorný priemer 1 - palce
10
Vnútorný priemer 1 – milimetre
254
Vnútorný priemer 2 - palce
10.098
Vnútorný priemer 2 – milimetre
256.489
Vonkajší priemer - palce
20
Vonkajší priemer – milimetre
508
Výška – palce
3.75
Výška – milimetre
95.25
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Machined Bronze
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Double Row | Housing Side OD 19.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Cylindrical
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Cylindrical
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
T-756
Váha / libry
225
Dlhý popis
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 10" Bore 1; 10.098" Bore 2; 20" Outside Diameter; 3-3/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov