TIMKEN
TIMKEN
T14520-902A1
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN T14520-902A1
Thrust Roller Tapered Bearing; 14-1/2" Bore 1; 14-1/2" Bore 2; 23-3/4" Outside Diameter; 4-3/4" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
T14520-902A1
BDI #
1373705
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/T14520-902A1/p/1373705
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
143,757
EAN
0053893184388
Vnútorný priemer 1 - palce
14.5
Vnútorný priemer 1 – milimetre
368.3
Vnútorný priemer 2 - palce
14.5
Vnútorný priemer 2 – milimetre
368.3
Vonkajší priemer - palce
23.75
Vonkajší priemer – milimetre
603.25
Výška – palce
4.75
Výška – milimetre
120.65
Točivý element
Tapered Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
Yes
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.80
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Tapered
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Tapered
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
T14520-902A1
Váha / libry
316.93
Dlhý popis
Thrust Roller Tapered Bearing; 14-1/2" Bore 1; 14-1/2" Bore 2; 23-3/4" Outside Diameter; 4-3/4" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov