![T15501-90010](/medias/INDTIMBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnM015OHhNRFU0TmpJeE56WTNOamd6TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVgxQlBURmxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMxODljNjU2ZWFjNDVjMTE4MGEwMDk1ZTQ3M2VlYTMzYjlhY2RmNzg0ZWRjYjNlNjQ1ZGZkNGU3NWNkYjI2Y2E)
![T15501-90010](/medias/INDTIMBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnM015OHhNRFU0TmpJeE56WTNOamd6TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVgxQlBURmxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMxODljNjU2ZWFjNDVjMTE4MGEwMDk1ZTQ3M2VlYTMzYjlhY2RmNzg0ZWRjYjNlNjQ1ZGZkNGU3NWNkYjI2Y2E)
TIMKEN
TIMKEN
T15501-90010
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN T15501-90010
Thrust Roller Tapered Bearing; 15-1/2" Bore 1; 15-1/2" Bore 2; 19-1/2" Outside Diameter; 1.735" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polymer Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
T15501-90010
BDI #
1373712
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/T15501-90010/p/1373712
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
18,14
EAN
0053893189239
Vnútorný priemer 1 - palce
15.5
Vnútorný priemer 1 – milimetre
393.7
Vnútorný priemer 2 - palce
15.5
Vnútorný priemer 2 – milimetre
393.7
Vonkajší priemer - palce
19.5
Vonkajší priemer – milimetre
495.3
Výška – palce
1.735
Výška – milimetre
44.069
Točivý element
Tapered Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Polymer
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.80
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Tapered
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Tapered
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
T15501-90010
Váha / libry
39.957
Dlhý popis
Thrust Roller Tapered Bearing; 15-1/2" Bore 1; 15-1/2" Bore 2; 19-1/2" Outside Diameter; 1.735" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polymer Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov