TIMKEN
TIMKEN
T200AB-902A1
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN T200AB-902A1
Thrust Roller Bearing; 2" Bore; 4.313" Outer Diameter; 0.875" Width
Katalógové číslo výrobcu
T200AB-902A1
BDI #
1373749
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/T200AB-902A1/p/1373749
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
1,044
EAN
0053893077673
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller
URL výrobcu
https://www.timken.com
Detail produktu
Thrust Roller Bearing
Špecifikácia produktu
2" Bore; 4.313" Outer Diameter; 0.875" Width
Dlhý popis
Thrust Roller Bearing; 2" Bore; 4.313" Outer Diameter; 0.875" Width