https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoallpOHhNRFU0TmpJeE9ERTJPRE0xTUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1Zjc1ZTAxMjdmYzMxOTJiMGJhNTY2OTY0OWQ3MWY3OGRmZGE2MjVlYzMzMjFmZGU4NzMyYzFlMDdjMzFhZDU
TIMKEN
TIMKEN
T411FAS-90010
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN T411FAS-90010
Thrust Roller Tapered Bearing; 3" Bore 1; 3" Bore 2; 8-1/2" Outside Diameter; 2-9/16" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
T411FAS-90010
BDI #
1373800
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/T411FAS-90010/p/1373800
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
16,56
EAN
0053893202808
Vnútorný priemer 1 - palce
3
Vnútorný priemer 1 – milimetre
76.2
Vnútorný priemer 2 - palce
3
Vnútorný priemer 2 – milimetre
76.2
Vonkajší priemer - palce
8.5
Vonkajší priemer – milimetre
215.9
Výška – palce
2.563
Výška – milimetre
65.1
Točivý element
Tapered Roller Bearing
Naklápacie
Yes
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.80
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Tapered
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Tapered
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
T411FAS-90010
Váha / libry
36.478
Dlhý popis
Thrust Roller Tapered Bearing; 3" Bore 1; 3" Bore 2; 8-1/2" Outside Diameter; 2-9/16" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov