https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnek5DOHhNRFUxTnpjeE1UZzNOakV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTE4NmM0ZWYwNjBkOTdlMDQ2ZjQ0MmM3YmNmY2UwYmNkYjE4M2Q3MjJlNTU4YzU1MTNlMTlhNmZmM2RkMGIyMw
TIMKEN
TIMKEN
T7519-902A1
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN T7519-902A1
Thrust Roller Tapered Bearing; 7.48" Bore 1; 7.48" Bore 2; 14" Outside Diameter; 2-59/64" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
T7519-902A1
BDI #
1374031
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/T7519-902A1/p/1374031
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171507
Váha / Kilogram
45,412
EAN
0053893940243
Vnútorný priemer 1 - palce
7.48
Vnútorný priemer 1 – milimetre
190
Vnútorný priemer 2 - palce
7.48
Vnútorný priemer 2 – milimetre
190
Vonkajší priemer - palce
14
Vonkajší priemer – milimetre
355.6
Výška – palce
2.922
Výška – milimetre
74.219
Točivý element
Tapered Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.80
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Tapered
Reťazec kľúčového slova
Thrust Roller Tapered
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
T7519-902A1
Váha / libry
100.027
Dlhý popis
Thrust Roller Tapered Bearing; 7.48" Bore 1; 7.48" Bore 2; 14" Outside Diameter; 2-59/64" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov