https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-TWSHR-TRA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhqTWk4eE1ESTVNelEyTlRVM09UVTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZWRmRUU0ZKZlZGSkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4Mzg1ZTMwYTRmMGJkNzRlZmQ1YzFkMWYxZDMwY2YyZTk1MWI5OTkyMDM5ZTY3NWVjY2YxMDU0ZDNiYWEzMmI
KOYO
KOYO
TRC-1427
KOYO KOYO
Popis
KOYO TRC-1427
Thrust Bearing Washer; 7/8" Bore 1; 7/8" Bore 2; 1-11/16" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
Katalógové číslo výrobcu
TRC-1427
BDI #
1088823
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/TRC-1427/p/1088823
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
JTEKT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171500
Váha / Kilogram
0,019
EAN
0605790201967
Vnútorný priemer 1 - palce
0.875
Vnútorný priemer 1 – milimetre
22.225
Vnútorný priemer 2 - palce
0.875
Vnútorný priemer 2 – milimetre
22.225
Vonkajší priemer - palce
1.688
Vonkajší priemer – milimetre
42.875
Výška – palce
0.092
Výška – milimetre
2.337
Točivý element
None
Naklápacie
No
Popis komponentu
Thrust Washer Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Ostatné vlastnosti
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Washer
Reťazec kľúčového slova
Thrust Bearing
URL výrobcu
https://jtekt-na.com
Číslo položky výrobcu
TRC-1427
Váha / libry
0.044
Dlhý popis
Thrust Bearing Washer; 7/8" Bore 1; 7/8" Bore 2; 1-11/16" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov