![YRTS260-C](/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-STL-YRTS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJneU5DOHhNRFV4TnpneE5ERTRNVGt4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmV1ZKVVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYzk4NjVmZjY5ZDgyMWRhNTFlZGU1NTUxNmJkZmI4YzAwMjRjZjJmYjBhYTVmZDhhY2YzNzVkY2U2MjkzMzQ1)
![YRTS260-C](/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-STL-YRTS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJneU5DOHhNRFV4TnpneE5ERTRNVGt4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmV1ZKVVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYzk4NjVmZjY5ZDgyMWRhNTFlZGU1NTUxNmJkZmI4YzAwMjRjZjJmYjBhYTVmZDhhY2YzNzVkY2U2MjkzMzQ1)
INA
INA
YRTS260-C
INA INA
Popis
INA YRTS260-C
Combination Bearing; 260MM Bore 1; 260MM Bore 2; 385MM Outside Diameter; 55MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
YRTS260-C
BDI #
19265498
Detaily
Vyžiadajte si cenu
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/YRTS260-C/p/19265498
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171502
Váha / Kilogram
17,525
EAN
4054366881977
Vnútorný priemer 1 - palce
10.236
Vnútorný priemer 1 – milimetre
260
Vnútorný priemer 2 - palce
10.236
Vnútorný priemer 2 – milimetre
260
Vonkajší priemer - palce
15.157
Vonkajší priemer – milimetre
385
Výška – palce
2.165
Výška – milimetre
55
Točivý element
Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.80.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Combination
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
40.8009
Dlhý popis
Combination Bearing; 260MM Bore 1; 260MM Bore 2; 385MM Outside Diameter; 55MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov