Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

ZARF-2068 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-ZARF-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoa05pOHhNRFU0TnpBMk1ETXdOVGsxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlhUVZKR1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmRlNDJmMDIyMTFjYTFjMzU3NmE4YWRkYjc4ZGMwZTU4YmIzZTg2NDQ0MWFkOTllOTMwMzU2ZjdmNjYzMTY3Zg
211000 Axiálne valčekové ložiská 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

ZARF-2068

Popis

CONSOLIDATED BEARING ZARF-2068

Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 68MM Outside Diameter; 46MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways

Katalógové číslo výrobcu

ZARF-2068

BDI #
211000

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
B00234
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,56
EAN
0644075250450
Vnútorný priemer 1 - palce
0.787
Vnútorný priemer 1 – milimetre
20
Vnútorný priemer 2 - palce
0.787
Vnútorný priemer 2 – milimetre
20
Vonkajší priemer - palce
2.677
Vonkajší priemer – milimetre
68
Výška – palce
1.811
Výška – milimetre
46
Točivý element
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4
Ostatné vlastnosti
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.80.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Combination
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
ZARF-2068
Váha / libry
1.235
Dlhý popis
Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 68MM Outside Diameter; 46MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov