https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-PLTC-ZARF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnME1TOHhNRFV4TnpneE5UQXdNVEV4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFURlJEWDFwQlVrWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzAwNzgxMzAxNTdlM2E2OTM5YmZmMzE3MTZiMzJkYmE0YzU5MzE4ZDVlZDZmZjlhYjMwYWEwNzQ3YmQ1ZDQwOA
INA
INA
ZARF35110-L-TVA
INA INA
Popis
INA ZARF35110-L-TVA
Combination Bearing; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 66MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Katalógové číslo výrobcu
ZARF35110-L-TVA
BDI #
1178909
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/ZARF35110-L-TVA/p/1178909
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171537
Váha / Kilogram
2,18
EAN
4012802440065
Vnútorný priemer 1 - palce
1.378
Vnútorný priemer 1 – milimetre
35
Vnútorný priemer 2 - palce
1.378
Vnútorný priemer 2 – milimetre
35
Vonkajší priemer - palce
4.331
Vonkajší priemer – milimetre
110
Výška – palce
2.598
Výška – milimetre
66
Točivý element
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Polyamide
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.80.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Combination
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
4.80828
Dlhý popis
Combination Bearing; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 66MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov