https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-CWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMU5pOHhNRGN4TVRJMk5ETTVOVEk1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUTFkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTA4OTU1OWE1MjNmNTYxOTkzYjQ0ODk1MDY4MDcwZTc1YjYyZTYyZjU1ZDkxZGY5MWRhYjFhMzIzZDlhMmM4YQ
INA
INA
ZS2141
INA INA
Popis
INA ZS2141
Center Bearing Washer; 21MM Bore 1; 21MM Bore 2; 41MM Outside Diameter; 6MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Center Washer Only
Katalógové číslo výrobcu
ZS2141
BDI #
1179133
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Axi%C3%A1lne-val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/ZS2141/p/1179133
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171500
Váha / Kilogram
0,045
EAN
4012802714012
Vnútorný priemer 1 - palce
0.827
Vnútorný priemer 1 – milimetre
21
Vnútorný priemer 2 - palce
0.827
Vnútorný priemer 2 – milimetre
21
Vonkajší priemer - palce
1.614
Vonkajší priemer – milimetre
41
Výška – palce
0.236
Výška – milimetre
6
Točivý element
None
Naklápacie
No
Popis komponentu
Center Washer Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Ostatné vlastnosti
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.80
Podstatné meno
Washer
Reťazec kľúčového slova
Center Bearing
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
ZS2141
Váha / libry
0.099
Dlhý popis
Center Bearing Washer; 21MM Bore 1; 21MM Bore 2; 41MM Outside Diameter; 6MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Center Washer Only
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov