![4 RNA6903](/medias/INDNSKBRGXXX-NR1-OASSY-STL-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnNE1TOHhNRFV4Tnpnek5ESXdNekUyTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMU5VVEY5Q1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWQ0OTdlNjcyNGNlZDEyNzQ2Yzk5OTY2NzFmNGU0MzkyYjY4NDJhMThiYWRmYzUxZTFmYTFjNGFjMGFmOWNhMA)
![4 RNA6903](/medias/INDNSKBRGXXX-NR1-OASSY-STL-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnNE1TOHhNRFV4Tnpnek5ESXdNekUyTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMU5VVEY5Q1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWQ0OTdlNjcyNGNlZDEyNzQ2Yzk5OTY2NzFmNGU0MzkyYjY4NDJhMThiYWRmYzUxZTFmYTFjNGFjMGFmOWNhMA)
NSK
NSK
4 RNA6903
NSK NSK
Popis
NSK 4 RNA6903
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 30MM Outside Diameter; 23MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
4 RNA6903
BDI #
24666048
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/4-RNA6903/p/24666048
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,04
EAN
0192661023952
Vnútorný priemer - palce
0.866
Vnútorný priemer – milimetre
22
Vonkajší priemer - palce
1.181
Vonkajší priemer – milimetre
30
Šírka – palce
0.906
Šírka – milimetre
23
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | Steel Cage
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
0.09259
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 30MM Outside Diameter; 23MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov