https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJoaE15OHhNRE0zTXpNNE16Y3hOamc1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ2NDk0YmM1MjkxMDUzZDUyYzA0NGRiYTgwMGE0YmRmNzYzNzU2MWY2MGE2M2UxMTIzNTVlNjA0ZmU0YTNmM2U
IKO
IKO
BA45ZOH
IKO IKO
Popis
IKO BA45ZOH
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1/4" Bore; 7/16" Outside Diameter; 0.312" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
BA45ZOH
BDI #
513507
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/BA45ZOH/p/513507
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,003
EAN
4549557000935
Vnútorný priemer - palce
0.25
Vnútorný priemer – milimetre
6.35
Vonkajší priemer - palce
0.438
Vonkajší priemer – milimetre
11.125
Šírka – palce
0.312
Šírka – milimetre
7.925
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Oil Hole
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
BA45ZOH
Váha / libry
0.006
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1/4" Bore; 7/16" Outside Diameter; 0.312" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov