https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-1RB-CE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmcyTkM4eE1EYzNNRGt5TkRRM01ETXdNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6RlNRbDlEUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFkNzMzZjM0YTI4OGRhODc1ZjlmNzA3YzEzMDM4ZjY4NjFkYTQxYjNiYzU2N2RlY2U5MGUzZGM4YWVhNmFlODM
SKF
SKF
BK 0609
SKF SKF
Popis
SKF BK 0609
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6MM Bore; 10MM Outside Diameter; 9MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
BK 0609
BDI #
1422489
Detaily
2.7
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/BK-0609/p/1422489
Vaša cena
2,70 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,003
EAN
7316570189247
Vnútorný priemer - palce
0.236
Vnútorný priemer – milimetre
6
Vonkajší priemer - palce
0.394
Vonkajší priemer – milimetre
10
Šírka – palce
0.354
Šírka – milimetre
9
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Yes
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
0.00573
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6MM Bore; 10MM Outside Diameter; 9MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov