https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-OASSY-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoaE5TOHhNRGN4TVRJM05qYzBPRGd6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl5WDA5QlUxTlpYMFJEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTViZGE5NzVjZDkxYTJkM2MzYzJkNjIzMmYzMzkzNzdiNDAzZGUyMDY3Y2E1ODJlY2Y0ODk5ZGYwYjg5ZTc0
INA
INA
BK1622-ZW-A
INA INA
Popis
BK 1622
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 22MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
BK1622-ZW-A
BDI #
1172555
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/BK1622-ZW-A/p/1172555
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,02
EAN
4012802463613
Vnútorný priemer - palce
0.63
Vnútorný priemer – milimetre
16
Vonkajší priemer - palce
0.866
Vonkajší priemer – milimetre
22
Šírka – palce
0.866
Šírka – milimetre
22
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Double Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Yes
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
BK1622
Váha / libry
0.049
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 22MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov