NSK
NSK
CRS-64
NSK NSK
Popis
NSK CRS-64
Needle Roller Bearing; 38.1MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 57.15MM Width
Katalógové číslo výrobcu
CRS-64
BDI #
24666016
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/CRS-64/p/24666016
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
4,29
EAN
0192661046630
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Needle
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
9.45783
Detail produktu
Needle Roller Bearing
Špecifikácia produktu
38.1MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 57.15MM Width
Dlhý popis
Needle Roller Bearing; 38.1MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 57.15MM Width