345466
Ihličkové axiálne ložiská
MCGILL
MCGILL
GR 36 S ZASTARANÉ NEPOUŽÍVAŤ 05/24
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL GR 36 S ZASTARANÉ NEPOUŽÍVAŤ 05/24
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/4" Bore; 3" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
GR 36 S OBSOLETE DO NOT USE 05/24
BDI #
345466
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/GR-36-S-ZASTARAN%C3%89-NEPOU%C5%BD%C3%8DVA%C5%A4-05-24/p/345466
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,536
Vnútorný priemer - palce
2.25
Vnútorný priemer – milimetre
57.15
Vonkajší priemer - palce
3
Vonkajší priemer – milimetre
76.2
Šírka – palce
1.75
Šírka – milimetre
44.45
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
1 Seal
Naklápacie
No
Držiak
No
Počet radov valčekov
Double Row
Oddeľovacie
Outer Ring - Both Sides
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Outer Ring | Full Complement | Heavy Duty | Oil Hole
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
GR-36-S
Interné číslo výrobcu
5003610000
Váha / libry
1.18
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/4" Bore; 3" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov