https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-NR1-OASSY-HJ-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoak5pOHhNREkwTVRNME5qUTJPVGt4T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMGhLWHpKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWJmMTMwMzJiMDI4Y2NhMjgxMmZjNzkwNTE1YTlhOGQ3MWIwZDJhYzk2ZGEyMzlmMGRlY2VlYTdmNThmOTNm
TIMKEN
TIMKEN
HJ-12415448
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN HJ-12415448
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 7-3/4" Bore; 9-5/8" Outside Diameter; 3" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
HJ-12415448
BDI #
1357938
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/HJ-12415448/p/1357938
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
7,303
EAN
0087796018914
Vnútorný priemer - palce
7.75
Vnútorný priemer – milimetre
196.85
Vonkajší priemer - palce
9.625
Vonkajší priemer – milimetre
244.475
Šírka – palce
3
Šírka – milimetre
76.2
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | Steel Cage
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
18.45
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 7-3/4" Bore; 9-5/8" Outside Diameter; 3" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov