Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

HJ-243320 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24993877-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJobE9DODVPVGcyTVRnMk5UUXpNVE0wTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlORGs1TXpnM04xOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3wwNWEzOTI5MWQwOGU3ZmQ4MDk4N2YyZDY3Y2M1OWQyZDE2NmYyOTk0OGJhZDZhOWM4OWNjODg0ZTgxMGYxZDcw
24993877 Ihličkové axiálne ložiská 

TIMKEN TIMKEN

HJ-243320

Popis

TIMKEN HJ-243320

Needle Roller Bearing; 1-1/2" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open; With Oil Hole; Steel Cage; HJ Heavy-Duty

Katalógové číslo výrobcu

HJ-243320

BDI #
24993877

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
B04144
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Needle
URL výrobcu
https://www.timken.com
Detail produktu
Needle Roller Bearing
Špecifikácia produktu
1-1/2" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open; With Oil Hole; Steel Cage; HJ Heavy-Duty
Dlhý popis
Needle Roller Bearing; 1-1/2" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open; With Oil Hole; Steel Cage; HJ Heavy-Duty