https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-NR1-PL2RB-HJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaU9DOHhNREkwTVRNME5qZ3pNRE0yTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYMGhLWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNDdjZWNkYzFlNjYzYTkyOWNjZjE5ZmNiZDBjNzAyNTgxMTM5YjZlOTM2ZWU0NTI3YjQyYWExM2VkOTY1Y2Q3
TIMKEN
TIMKEN
HJ-729636 IR-607236
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN HJ-729636 IR-607236
Needle Bearing; 3-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
HJ-729636 IR-607236
BDI #
1357947
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/HJ-729636-IR-607236/p/1357947
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
4,173
EAN
0087796195158
Vnútorný priemer - palce
3.75
Vnútorný priemer – milimetre
95.25
Vonkajší priemer - palce
6
Vonkajší priemer – milimetre
152.4
Šírka – palce
2.25
Šírka – milimetre
57.15
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Needle
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Needle Bearing; 3-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov