https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-OASSY-1SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoak9TOHhNREkwTVRNek1qWTNORFU1TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekZUVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdmMDYxZDIxZjE0Mzg5YzMzMWUyZWY4ODExOGExM2I4MjAwYTJlNDZjNWYyNTczNDk3MzgxZjU5MTE5NWVmZjk
SKF
SKF
HK 0810 RS
SKF SKF
Popis
SKF HK 0810 RS
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 8MM Bore; 12MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
HK 0810 RS
BDI #
1416220
Detaily
2.81
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/HK-0810-RS/p/1416220
Vaša cena
2,81 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,01
EAN
7316570781489
Vnútorný priemer - palce
0.315
Vnútorný priemer – milimetre
8
Vonkajší priemer - palce
0.472
Vonkajší priemer – milimetre
12
Šírka – palce
0.394
Šírka – milimetre
10
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
1 Seal
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 8MM Bore; 12MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov