FAG
FAG
HK3038
FAG FAG
Popis
FAG HK3038
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 37MM Outside Diameter; 38MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
HK3038
BDI #
15068924
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/HK3038/p/15068924
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Vonkajší priemer - palce
1.457
Vonkajší priemer – milimetre
37
Šírka – palce
1.496
Šírka – milimetre
38
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Double Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage | Oil Hole
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 37MM Outside Diameter; 38MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov