NADELLA
NADELLA
IM 19017
NADELLA NADELLA
Popis
IM 19017
Needle Bearing Inner Ring; 17MM Bore; 20MM Outside Diameter; 27.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
IM 19 017
BDI #
15047723
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/IM-19017/p/15047723
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,5
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
17
Vonkajší priemer - palce
0.787
Vonkajší priemer – milimetre
20
Šírka – palce
1.083
Šírka – milimetre
27.5
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | Hardened Steel
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.nadella.com
Váha / libry
0.04189
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 17MM Bore; 20MM Outside Diameter; 27.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov