CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
IR-110 X 125 X 40
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING IR-110 X 125 X 40
Needle Bearing Inner Ring; 110MM Bore; 125MM Outside Diameter; 40MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
IR-110 X 125 X 40
BDI #
200089
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/IR-110-X-125-X-40/p/200089
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,87
EAN
0644075020794
Vnútorný priemer - palce
4.331
Vnútorný priemer – milimetre
110
Vonkajší priemer - palce
4.921
Vonkajší priemer – milimetre
125
Šírka – palce
1.575
Šírka – milimetre
40
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
IR-110 X 125 X 40
Váha / libry
1.92
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 110MM Bore; 125MM Outside Diameter; 40MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov