SKF
SKF
IR 200X220X50
SKF SKF
Popis
SKF IR 200X220X50
Needle Bearing Inner Ring; 200MM Bore; 220MM Outside Diameter; 50MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
IR 200X220X50
BDI #
1258674
Detaily
235.23
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/IR-200X220X50/p/1258674
Vaša cena
235,23 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
2,65
EAN
7316570212372
Vnútorný priemer - palce
7.874
Vnútorný priemer – milimetre
200
Vonkajší priemer - palce
8.661
Vonkajší priemer – milimetre
220
Šírka – palce
1.969
Šírka – milimetre
50
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 200MM Bore; 220MM Outside Diameter; 50MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov