RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
IR 7235
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Popis
RBC BEARINGS IR 7235
Needle Bearing Inner Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1.265" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
IR 7235
BDI #
796109
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/IR-7235/p/796109
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,071
EAN
0637400011345
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Vonkajší priemer - palce
1.25
Vonkajší priemer – milimetre
31.75
Šírka – palce
1.265
Šírka – milimetre
32.131
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | Precision Ground
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Číslo položky výrobcu
IR7235
Váha / libry
0.157
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1.265" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov