![K-63 X 71 X 20](/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnM015OHhNRFF4T0RZNU16YzVPVGsyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmZhYzhkMGU0YzFhYWY4YmFjN2FkZDIxMjZiNjFmMmQ5NjdmZWI1MThjYmUyMjgyZTcyYjFhYmUwYWZiMmJmYg)
![K-63 X 71 X 20](/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnM015OHhNRFF4T0RZNU16YzVPVGsyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmZhYzhkMGU0YzFhYWY4YmFjN2FkZDIxMjZiNjFmMmQ5NjdmZWI1MThjYmUyMjgyZTcyYjFhYmUwYWZiMmJmYg)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
K-63 X 71 X 20
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING K-63 X 71 X 20
Needle Bearing Roller Assembly; 63MM Bore; 71MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
K-63 X 71 X 20
BDI #
200606
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/K-63-X-71-X-20/p/200606
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,07
EAN
0644075023863
Vnútorný priemer - palce
2.48
Vnútorný priemer – milimetre
63
Vonkajší priemer - palce
2.795
Vonkajší priemer – milimetre
71
Šírka – palce
0.787
Šírka – milimetre
20
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
K-63 X 71 X 20
Váha / libry
0.18
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly; 63MM Bore; 71MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov