KOYO
KOYO
K40X45X13H
KOYO KOYO
Popis
KOYO K40X45X13H
Needle Bearing Roller Assembly; 40MM Bore; 45MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
K40X45X13H
BDI #
1087607
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/K40X45X13H/p/1087607
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
JTEKT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,022
EAN
0605790269011
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Vonkajší priemer - palce
1.772
Vonkajší priemer – milimetre
45
Šírka – palce
0.512
Šírka – milimetre
13
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Steel Cage Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision class; 31.7N Static Load Rating; 17.6N Dynamic Load Rating
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://koyo.jtekt.co.jp
Váha / libry
0.0485
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly; 40MM Bore; 45MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov