IKO
IKO
LRT24026580
IKO IKO
Popis
IKO LRT24026580
Needle Bearing Inner Ring; 240MM Bore; 265MM Outside Diameter; 80MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
LRT24026580
BDI #
515624
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/LRT24026580/p/515624
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
5,988
EAN
4549557042096
Vnútorný priemer - palce
9.449
Vnútorný priemer – milimetre
240
Vonkajší priemer - palce
10.433
Vonkajší priemer – milimetre
265
Šírka – palce
3.15
Šírka – milimetre
80
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
LRT24026580
Váha / libry
13.228
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 240MM Bore; 265MM Outside Diameter; 80MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov