IKO
IKO
LRT324036
IKO IKO
Popis
IKO LRT324036
Needle Bearing Inner Ring; 32MM Bore; 40MM Outside Diameter; 36MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
LRT324036
BDI #
515656
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/LRT324036/p/515656
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,122
EAN
4549557040788
Vnútorný priemer - palce
1.26
Vnútorný priemer – milimetre
32
Vonkajší priemer - palce
1.575
Vonkajší priemer – milimetre
40
Šírka – palce
1.417
Šírka – milimetre
36
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
LRT324036
Váha / libry
0.271
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 32MM Bore; 40MM Outside Diameter; 36MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov