IKO
IKO
LRT380415100
IKO IKO
Popis
IKO LRT380415100
Needle Bearing Inner Ring; 380MM Bore; 415MM Outside Diameter; 100MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
LRT380415100
BDI #
515669
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/LRT380415100/p/515669
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
16,665
EAN
4549557042218
Vnútorný priemer - palce
14.961
Vnútorný priemer – milimetre
380
Vonkajší priemer - palce
16.339
Vonkajší priemer – milimetre
415
Šírka – palce
3.937
Šírka – milimetre
100
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
LRT380415100
Váha / libry
36.817
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 380MM Bore; 415MM Outside Diameter; 100MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov