IKO
IKO
LRT400450140
IKO IKO
Popis
IKO LRT400450140
Needle Bearing Inner Ring; 400MM Bore; 450MM Outside Diameter; 140MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
LRT400450140
BDI #
515673
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/LRT400450140/p/515673
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
35,526
EAN
4549557042232
Vnútorný priemer - palce
15.748
Vnútorný priemer – milimetre
400
Vonkajší priemer - palce
17.717
Vonkajší priemer – milimetre
450
Šírka – palce
5.512
Šírka – milimetre
140
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
LRT400450140
Váha / libry
78.485
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 400MM Bore; 450MM Outside Diameter; 140MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov