IKO
IKO
LRT809025
IKO IKO
Popis
IKO LRT809025
Needle Bearing Inner Ring; 80MM Bore; 90MM Outside Diameter; 25MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
LRT809025
BDI #
515752
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/LRT809025/p/515752
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,255
EAN
4549557041570
Vnútorný priemer - palce
3.15
Vnútorný priemer – milimetre
80
Vonkajší priemer - palce
3.543
Vonkajší priemer – milimetre
90
Šírka – palce
0.984
Šírka – milimetre
25
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
LRT809025
Váha / libry
0.562
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 80MM Bore; 90MM Outside Diameter; 25MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov