MCGILL
MCGILL
MI 42
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL MI 42
Needle Bearing Inner Ring; 2-5/8" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
MI 42
BDI #
345356
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/MI-42/p/345356
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,51
EAN
0726166000707
Vnútorný priemer - palce
2.625
Vnútorný priemer – milimetre
66.675
Vonkajší priemer - palce
3.25
Vonkajší priemer – milimetre
82.55
Šírka – palce
1.75
Šírka – milimetre
44.45
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | Oil Hole
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
MI-42
Interné číslo výrobcu
0004200000
Váha / libry
1.12
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 2-5/8" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov