![NA 4844](/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnd1pDOHhNREkwTVRNek5UZzFNekE0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI3MmJiZWNkNGIxNjY3ZGY0YzU2MzA4ODA1ODgyZDRjYTJkNTU3NTc4YTc4ZjE0NjgwZmIyMjc4MmM3NmE0MGI)
![NA 4844](/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnd1pDOHhNREkwTVRNek5UZzFNekE0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI3MmJiZWNkNGIxNjY3ZGY0YzU2MzA4ODA1ODgyZDRjYTJkNTU3NTc4YTc4ZjE0NjgwZmIyMjc4MmM3NmE0MGI)
SKF
SKF
NA 4844
SKF SKF
Popis
SKF NA 4844
Needle Bearing; 220MM Bore; 270MM Outside Diameter; 50MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
NA 4844
BDI #
1421786
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/NA-4844/p/1421786
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
6,58
EAN
7316577720139
Vnútorný priemer - palce
8.661
Vnútorný priemer – milimetre
220
Vonkajší priemer - palce
10.63
Vonkajší priemer – milimetre
270
Šírka – palce
1.969
Šírka – milimetre
50
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | With Annular Groove and Lubrication Hole | Steel Cage
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Needle Bearing; 220MM Bore; 270MM Outside Diameter; 50MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov