SKF
SKF
NA 4901
SKF SKF
Popis
SKF NA 4901
Needle Bearing; 12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
NA 4901
BDI #
1419638
Detaily
16.99
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/NA-4901/p/1419638
Vaša cena
16,99 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,03
EAN
7316577012012
Vnútorný priemer - palce
0.472
Vnútorný priemer – milimetre
12
Vonkajší priemer - palce
0.945
Vonkajší priemer – milimetre
24
Šírka – palce
0.512
Šírka – milimetre
13
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
0.026
Dlhý popis
Needle Bearing; 12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov