SKF
SKF
NA 4902.2RS
SKF SKF
Popis
SKF NA 4902.2RS
Needle Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
NA 4902.2RS
BDI #
1419641
Detaily
25.58
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/NA-4902-2RS/p/1419641
Vaša cena
25,58 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,041
EAN
7316577012043
Vnútorný priemer - palce
0.591
Vnútorný priemer – milimetre
15
Vonkajší priemer - palce
1.102
Vonkajší priemer – milimetre
28
Šírka – palce
0.512
Šírka – milimetre
13
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Kryt
2 Seals
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
0.037
Dlhý popis
Needle Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov