https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-17219154-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJobU1pOHhNREEyTnpFNE5Ea3hNRE0yTmk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVGN5TVRreE5UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmZlN2QwZDlhODNmOWM4ZGJmYjVmMWQ1ZWRiMmQ4YjAzYzFjZjNlYTI5ZjRkMDJiYzM0Yjg4NjY0ZTdjZDY4ZA
IKO
IKO
NA 4938
IKO IKO
Popis
IKO NA 4938
Needle Bearing; 190MM Bore; 260MM Outside Diameter; 80MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
NA 4938
BDI #
23285050
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/NA-4938/p/23285050
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
10,69
EAN
4549557061295
Vnútorný priemer - palce
7.48
Vnútorný priemer – milimetre
190
Vonkajší priemer - palce
10.236
Vonkajší priemer – milimetre
260
Šírka – palce
3.15
Šírka – milimetre
80
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Uzatvorený koniec
Not Available
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 1020000N Static Load Rating; 440000N Dynamic Load Rating
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Needle
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Váha / libry
23.568
Dlhý popis
Needle Bearing; 190MM Bore; 260MM Outside Diameter; 80MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov