![NA-6904](/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaE5pOHhNRFV3TnpRek9ESTJNREkxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhMGUwNTBmM2VhZjg5ODJmZjJmMjkwNWRjNWQ4Mzk5ZDBjNTZkNGZkN2U0MTBmMTdkODk0MDlmNGM2NzBiODc)
![NA-6904](/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaE5pOHhNRFV3TnpRek9ESTJNREkxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhMGUwNTBmM2VhZjg5ODJmZjJmMjkwNWRjNWQ4Mzk5ZDBjNTZkNGZkN2U0MTBmMTdkODk0MDlmNGM2NzBiODc)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NA-6904
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING NA-6904
Needle Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
NA-6904
BDI #
202625
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/NA-6904/p/202625
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,15
EAN
0644075079013
Vnútorný priemer - palce
0.787
Vnútorný priemer – milimetre
20
Vonkajší priemer - palce
1.457
Vonkajší priemer – milimetre
37
Šírka – palce
1.181
Šírka – milimetre
30
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Oil Hole
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Needle
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
NA-6904
Váha / libry
0.34
Dlhý popis
Needle Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov