https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR2-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnM1lTOHhNREkwTVRNek5qa3pORFF6TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl5WDFCTU0xSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEwYmM1M2M2ZjkxMGFhYTZkNmQ4ZGRlOGM5NTM0Y2RmYjdlY2JkOGE0Y2FiNTM4ZDYzOGMxMDQxM2EyM2ZlMGU
SKF
SKF
NA 6917
SKF SKF
Popis
SKF NA 6917
Needle Bearing; 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 63MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
NA 6917
BDI #
1419672
Detaily
246.8
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/NA-6917/p/1419672
Vaša cena
246,80 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
2,35
EAN
7316577012357
Vnútorný priemer - palce
3.346
Vnútorný priemer – milimetre
85
Vonkajší priemer - palce
4.724
Vonkajší priemer – milimetre
120
Šírka – palce
2.48
Šírka – milimetre
63
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Double Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | With Annular Groove and Lubrication Hole
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Needle Bearing; 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 63MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov