https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RR-FL-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmd3T1M4eE1EYzNNRE14T1Rnd01qTTVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMUJNTWxKU1gwWk1YMDlJUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgyNjEyOTZlNjkxMTVlYmQzZDYzNmU5MWNjZDM3YTgzMTEwMzNkYWYzZmQ2OTNjNzU2YTY5ZTFkZmEwYWM1ZDI
NADELLA
NADELLA
NA2020
NADELLA NADELLA
Popis
NADELLA NA2020
Needle Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
NA2020
BDI #
20521118
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/NA2020/p/20521118
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,162
Vnútorný priemer - palce
0.787
Vnútorný priemer – milimetre
20
Vonkajší priemer - palce
1.654
Vonkajší priemer – milimetre
42
Šírka – palce
0.866
Šírka – milimetre
22
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
No
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | Outer Ring With 2 Retaining Ring | Oil Hole | Lubrication Groove | Full Complement
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Needle
URL výrobcu
https://www.nadella.com
Váha / libry
0.22928
Dlhý popis
Needle Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov