https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhpT1M4eE1EYzNNRE01TlRJek5ETXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjE3M2E2Njc2MWI3ZDlkODExZGEzYzM5ZWM0Njk0NzM4YWU4MjU2ZjkyN2ExNDA0N2RmMWRlN2I5ODY1N2Q4OA
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NK-100/36 P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING NK-100/36 P/5
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 100MM Bore; 120MM Outside Diameter; 36MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
NK-100/36 P/5
BDI #
205054
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/NK-100-36-P-5/p/205054
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,84
EAN
0644075235013
Vnútorný priemer - palce
3.937
Vnútorný priemer – milimetre
100
Vonkajší priemer - palce
4.724
Vonkajší priemer – milimetre
120
Šírka – palce
1.417
Šírka – milimetre
36
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | ABEC 5 Precision | Oil Hole and Lubrication Groove
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
NK-100/36 P/5
Váha / libry
1.85
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 100MM Bore; 120MM Outside Diameter; 36MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov