https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhpT1M4eE1EYzNNRE01TlRJek5ETXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjE3M2E2Njc2MWI3ZDlkODExZGEzYzM5ZWM0Njk0NzM4YWU4MjU2ZjkyN2ExNDA0N2RmMWRlN2I5ODY1N2Q4OA
INA
INA
NK29/20-TV-XL
INA INA
Popis
NK 29/20
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 29MM Bore; 38MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
0001976100000
BDI #
1411918
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/NK29-20-TV-XL/p/1411918
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0,049
EAN
4012802323221
Vnútorný priemer - palce
1.142
Vnútorný priemer – milimetre
29
Vonkajší priemer - palce
1.496
Vonkajší priemer – milimetre
38
Šírka – palce
0.787
Šírka – milimetre
20
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | Radial Precision Bearing | Steel Cage | Light Duty | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
NK29/20
Váha / libry
0.118
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 29MM Bore; 38MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov