![RNA 4848](/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoa01DOHhNREkwTVRNek56TTVNekU0TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg0NTI0NDgzZjdmMTA1YTNjYWIzZjc5ZTgzNWIyZGM4Y2I2Mzk4OTA0OGRmOWFiNTdjODlhM2JjYTAyOWE0OGY)
![RNA 4848](/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoa01DOHhNREkwTVRNek56TTVNekU0TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg0NTI0NDgzZjdmMTA1YTNjYWIzZjc5ZTgzNWIyZGM4Y2I2Mzk4OTA0OGRmOWFiNTdjODlhM2JjYTAyOWE0OGY)
SKF
SKF
RNA 4848
SKF SKF
Popis
SKF RNA 4848
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 265MM Bore; 300MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
RNA 4848
BDI #
1306255
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/RNA-4848/p/1306255
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
5,63
EAN
7316572025772
Vnútorný priemer - palce
10.433
Vnútorný priemer – milimetre
265
Vonkajší priemer - palce
11.811
Vonkajší priemer – milimetre
300
Šírka – palce
2.362
Šírka – milimetre
60
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | With Annular Groove and Lubrication Hole | Steel Cage
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 265MM Bore; 300MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov