SKF
SKF
RNA 4928
SKF SKF
Popis
SKF RNA 4928
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 160MM Bore; 190MM Outside Diameter; 50MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
RNA 4928
BDI #
1415505
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/RNA-4928/p/1415505
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
2,485
Vnútorný priemer - palce
6.299
Vnútorný priemer – milimetre
160
Vonkajší priemer - palce
7.48
Vonkajší priemer – milimetre
190
Šírka – palce
1.969
Šírka – milimetre
50
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
5.18086
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 160MM Bore; 190MM Outside Diameter; 50MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov