![RNA 6919](/medias/INDSKFBRGXXX-NR2-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJneE1TOHhNREkwTVRNME16QTJNakEwTmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl5WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwNjdmZGI1NmNlOGI2Zjg1M2VjMjhiYmY5NWQ3OGExYTVmODJhOTU1ODIxY2M5N2VlODc4ZmE5NGVlNzY2ODQ)
![RNA 6919](/medias/INDSKFBRGXXX-NR2-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJneE1TOHhNREkwTVRNME16QTJNakEwTmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl5WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwNjdmZGI1NmNlOGI2Zjg1M2VjMjhiYmY5NWQ3OGExYTVmODJhOTU1ODIxY2M5N2VlODc4ZmE5NGVlNzY2ODQ)
SKF
SKF
RNA 6919
SKF SKF
Popis
SKF RNA 6919
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 110MM Bore; 130MM Outside Diameter; 63MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
RNA 6919
BDI #
1423655
Detaily
249.5
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ihli%C4%8Dkov%C3%A9-axi%C3%A1lne-lo%C5%BEisk%C3%A1/RNA-6919/p/1423655
Vaša cena
249,50 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
1,38
EAN
7316577117397
Vnútorný priemer - palce
4.331
Vnútorný priemer – milimetre
110
Vonkajší priemer - palce
5.118
Vonkajší priemer – milimetre
130
Šírka – palce
2.48
Šírka – milimetre
63
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Kryt
Open
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Double Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
No
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
2 Rib Outer Ring | With Annular Groove and Lubrication Hole
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly with Outer Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 110MM Bore; 130MM Outside Diameter; 63MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov